能動部品 (2) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 13 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:30.5mm●幅:18mm●奥行き:10mm アズワン品番 65-7301-76
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
TL-W標準平型誘導センサTL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。特長と利点2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:30.5mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7270-57
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ