絞り込み
ブランド
  • Yellow Stone
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,002)
  • RS PRO(8,286)
  • Panasonic(パナソニック)(5,263)
  • VISHAY(4,641)
  • YAGEO(2,661)
  • KEMET(2,202)
  • MICROCHIP(1,861)
  • onsemi(1,857)
  • BOURNS(1,751)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,750)
  • AMPHENOL(1,687)
  • SAMTEC(1,636)
  • MURATA(村田製作所)(1,310)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
  • シュナイダーエレクトリック(1,194)
  • ARCOL(OHMITE)(1,073)
  • STMicro(1,053)
  • KOA(1,051)
  • HAMMOND(868)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度・3.2V・20mA・18000mcd)

    Yellow Stone
    ¥219税込¥241
    1本
    3日以内出荷
    超高輝度の白色LEDです。 指向性は15°と鋭く正面に強く光を届かせる表示用に向いています。 VFは3V以上あります。
    その他【条件IF】20mA電圧(V)3.2発光色白保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)18000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・白・超高輝度) Yellow Stone

    LED(5mm・白・超高輝度)

    Yellow Stone
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    低消費電力 優れた製品品質と信頼性 鉛フリーデバイス 電子標識信号、 バックライト、 汎用インジケータなどに
    直径(Φ)5定格電圧(V)5発光色ホワイト定格電流(mA)30光度(mcd)27000保管温度範囲(℃)-40~+85指向性15°ボディーカラーウォータークリア動作温度範囲(℃)-40~+85
  • LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・緑・高輝度・集光・3.2V・3000mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色緑波長(nm)【ドミナント】518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)3000指向性20°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・白・高輝度・広指向・3.2V・2200mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色白測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)2219指向性45°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)

    Yellow Stone
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】22nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2.9温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】470【ピークλP】465電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】100動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+100順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
  • フォトトランジスタ 3Φ Yellow Stone

    フォトトランジスタ 3Φ

    Yellow Stone
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトトランジスタ 5Φ Yellow Stone

    フォトトランジスタ 5Φ

    Yellow Stone
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 5Φ Yellow Stone

    フォトダイオード 5Φ

    Yellow Stone
    ¥73税込¥80
    1個
    3日以内出荷
    その他【暗電流】100nA / 電流:【光】80μA許容損失(mW)100最大逆電圧(V)60
  • LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・黄緑・高輝度・1.9V・1000mcd)

    Yellow Stone
    ¥119税込¥131
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色黄緑ピーク波長(nm)573測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)1000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・青・高輝度・3.2V・20mA・14000mcd)

    Yellow Stone
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    材質nGaN色青電圧(V)【標準】3.2【逆方向】5直径(Φ)5温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)120動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)30~100
  • LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd) Yellow Stone

    LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・8500mcd)

    Yellow Stone
    ¥97税込¥107
    1本
    3日以内出荷
    電圧(V)3.2発光色緑ピーク波長(nm)518測定条件20mA保存温度範囲(℃)-40~+100光度(mcd)12000指向性15°ボディーカラークリアRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80パッケージLED1
  • LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)

    Yellow Stone
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    材質AlGalnP色赤電圧(V)【標準】2【逆方向】5直径(Φ)3温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒レンズ透明保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)60動作温度範囲(℃)-40~+85順方向電流(mA)25~60
  • LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd) Yellow Stone

    LED(3mm 黄 高輝度 集光 2.0V 3000mcd)

    Yellow Stone
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    Φ3mm 低消費電力 優れた品質と信頼性 鉛フリー
    その他【スペクトル半値幅 Δλ】15nm / 電流:【逆方向 IR】10μA電圧(V)【順方向】2温度(℃)【はんだ付け】+260℃で5秒波長(nm)【ドミナントλd】592【ピークλP】595電流(mA)【ピーク順方向 IFP】100消費電力(mW)【PD】80動作温度(℃)【Topr】-40~+85保管温度範囲(℃)(Tstg)-40~+85順方向電流(mA)30最大逆電圧(V)5
電子部品(オンボード)