絞り込み
ブランド
- テイク・システムズ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,500)
- RS PRO(2,827)
- VISHAY(1,627)
- AMPHENOL(916)
- 日本モレックス(molex)(686)
- ハーティング(670)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(624)
- BOURNS(573)
- ニチコン(564)
- シュナイダーエレクトリック(551)
- 東芝(529)
- SAMTEC(514)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(418)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(400)
- DiodesZetex(397)
- APEM(389)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678)
テイク・システムズ¥3,500~税込¥3,850~1枚5日以内出荷から16日以内出荷高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、。型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)。出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。用途電子機器組み込み用、実験電源用その他【出力電流監視】DC0~5Vを電流監視端子より出力電圧【設定可能】DC1.3~24V【監視IC】MAX4372TESA電源【IC】LM22678基板寸法(mm)60×50RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC36最大出力電流(A)最大5