1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。 取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
質量(kg)約5.7 制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 消費電力(VA)約70 操作手動-自動-カスケード切換 測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
1セット
479,800 税込527,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)