電子部品(オンボード) :「MGS」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
920MHz帯マルチホップ無線機器くにまるシリーズのデモキ ット それぞれ離れたところに設置した子機と親機を通信させて、 くにまるの動作を確認 バーグラフおよびWEBブラウザにより、アナログデータのモニ タが可能 セットアップ済みで、すぐにデモの始動が可能 収納用リュックサック付きで携帯性に優れる
付属品収納用リュックサック、ルーフトップアンテナ×2、アンテナ保持用金属板×2、給電用モバイルバッテリー×3(親機用×2個、子機用×1個)、USB充電器、無線LANルータ設定用CD×1 質量(kg)(親機)約2.1、(子機)約1.6 周波数920MHz帯(922.3~928.1MHz) 送信出力(最大)20mW 指向性無指向性 通信規格IEEE802.15.4g/ARIB STD-T108 最大接続台数(子機)100 利得(dB)3.0dBi以下 変調方式GFSK
1セット
399,800 税込439,780
21日以内出荷

水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5 制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム 消費電力(VA)約60 操作手動-自動-カスケード切換 測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
1セット
649,800 税込714,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。 取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。
質量(kg)約5.7 制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 消費電力(VA)約70 操作手動-自動-カスケード切換 測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100% 設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
1セット
479,800 税込527,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)