電子部品(オンボード) :「IDEC 24V」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷