基板用端子台東洋技研3日以内出荷から7日以内出荷
ATシリーズ用端子台
Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ東洋技研7日以内出荷
取付方式DIN Rail Mount極数10シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15コンタクト定格電圧(V)660ac/dc
Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ東洋技研13日以内出荷
取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
ポストハウジング東洋技研28日以内出荷
材質【ポストハウジング】PBT(黒)【コンタクトピン】C5191W-H定格電圧(V)AC250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~+60(ただし氷結、結露しない事)寿命挿抜/50回以上接触抵抗(mΩ)20以下耐電圧(V/min)AC1000
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980