仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 10 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: 維持℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: ロッド●末端様式: ネジ●コンタクト定格電流: 15 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●動作温度 Min: -18℃●動作温度 Max: +149℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ステンレス鋼●定格電圧: 250V ac●動作特性: モーメンタリ℃●Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch(TM) ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ: プランジャー●末端様式: ネジ●接点構成: SP-CO●IP保護等級: IP65●操作力: 2.5 →3.61 N●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: フェノール●機械的寿命: 20000000Operations●リリース力: 1.11N●動作特性: スナップ式℃●UL、CSA. ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●種類: 端子カバー●併用可能製品: BZ / BA シリーズ●マイクロスイッチ 形 A単極双投. 工業分野における制御用の高容量型マイクロ スイッチ 接続には ねじとワッシャーを使用します パネル取付型には、付属の固定ナットを使用してブッシュで取り付け プランジャ型には、跳ね飛び防止用のニトリルゴムシール付 折り畳み式ローラー型は一方向にのみ動作します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバー
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
仕様SPDT金属製ハウジング - Honeywell. 密封構造(IP65)タイプ又は標準(IP50)タイプを用意 内部のアースポイント 標準プランジャボタン、ローラーレバーアクチュエータ、又はウォブルスティックレバー(IP65)タイプを用意 ローラーレバーアクチュエータは、硬鋼ブラケットに取り付けられ、水平は360 °まで、垂直は225 °まで調節可能 アクチュエータの接触部分は硬鋼製
アクチュエータの種類コイルスプリング
材質(ケース)アルミダイキャスト
ハウジング分割ハウジング
操作力(N)1.95
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30→+70
IP等級IP65
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプコンジットねじ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●種類 : レバー●併用可能製品 : SMシリーズ●Honeywell補助アクチュエータ. Honeywellのマイクロスイッチとともに使用するHoneywell補助アクチュエータシリーズです。 各種スタイルのアクチュエータを用意しています。アクチュエータは●スイッチ本体にねじ止めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。