91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-42シリーズ (11回転型). 多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-31シリーズ (5回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 15取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 19mm奥行き = 5mm高さ = 6.4mm寸法 = 19 x 5 x 6.4mm軸径 = 2.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-20Eシリーズ(15回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(15回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4シリーズ. Φ4mmと小型、密閉型(洗浄可能) 定格電力0.5W 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

回転数10turns 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.2 電気的回転角度(°)有効:3600 機械的回転角度(°)3600+100 定格電力(W)2 絶縁耐圧(V/1分間)1000 絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1) 温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50 使用温度範囲(℃)-40~85 寿命【回転数】25000cycles 質量(g)Approx. 17 保護等級IP40
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:10 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W取り付け穴径 = M9エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 1.5W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 1.5W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%電気テーパー = リニアCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 1.5W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:5 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%直径 = 13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 5kΩ, 1/2W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 9mm定格電力 = 1/2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%長さ = 34mm奥行き = 22mm高さ = 27.5mm寸法 = 34 x 22 x 27.5mm温度係数 = ±400ppm/℃ポテンショメータ 22mm 0.5W ,単回転 JC22Eシリーズ. センサ用ポテンショメータ 特殊フィルム抵抗素子と独自の接点構造により長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.25W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整
エコ商品
仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:5 2W
エコ商品
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 10mm軸径 = 3 mm奥行き = 14.5mm許容差 = ±5%最大定格電圧 = 31.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 側面調整 1 スルーホール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)