絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(7)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • OTAX(2)
  • ワンダーピュア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(342)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(92)
  • 1,500-10,000円(193)
  • 10,000-50,000円(204)
  • 50,000-100,000円(63)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「フエ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729フエニックス・コンタクト
419税込461
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続テクノロジー補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵
高さ(mm)90タイプサプレッサ:サージ保護デバイス奥行(mm)68シリーズTTC-6-LCP全幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレール
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070アズワン品番65-7659-98
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009アズワン品番65-7662-88
基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4R5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5115アズワン品番65-7780-87
基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります
仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191アズワン品番65-7570-87
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 80-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7490アズワン品番65-7724-14
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
IDC メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.2 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 40、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、接触面:金
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.2A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FWL●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7617アズワン品番65-7698-05
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
569,800税込626,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2978アズワン品番65-7491-95
基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3168アズワン品番65-7498-06
基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 1002293 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7264アズワン品番65-7552-15
基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
469,800税込516,780
1袋(500個)
7日以内出荷
基板コネクタキット 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト基板コネクタキット 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
339,800税込373,780
1袋(250個)
7日以内出荷
リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトリレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能な小型リレー Coil 電圧は 4.5 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:119 O●コイル電力:0.17W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5548アズワン品番65-8089-38
リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトリレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 24 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:1440 ± 10% O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR-24DC/21-21/ATEX●コード番号:207-3326アズワン品番65-8055-94
ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3126アズワン品番65-7498-30
ヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3129アズワン品番65-7495-24
ヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3381アズワン品番65-7495-53
ヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3123アズワン品番65-7490-57
プラグ 8極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトプラグ 8極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
98,980税込108,878
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1082アズワン品番65-7487-04
プラグ 7極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトプラグ 7極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
85,980税込94,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1083アズワン品番65-7487-27
プラグ 15極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトプラグ 15極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1077アズワン品番65-7488-48
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166アズワン品番65-7710-16
ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 8.2mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 8.2mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 8.2 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm
仕様●ピン径:8.2mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4365アズワン品番65-7595-84
ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(250個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 5.8 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4361アズワン品番65-7595-80
ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 25 mm
仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4362アズワン品番65-7595-83
セーフティリレー 24V dc フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24V dcフエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の非常にコンパクトな安全カップリングリレーは、電気的絶縁と電源変換に適しています。この製品は、市販されている中で最も薄いカップリングリレーです。デジタル信号を増幅し、電気的絶縁を通じてシステムを保護します。強制ガイドコンタクトにより、すばやく簡単に診断できます。これにより、スケジュールされたメンテナンスフェーズでダウンタイムが短縮されます。新しいリレー技術が社内に開発されたため、性能を制限することなく最大 70 % の省スペースを実現しています 強制ガイドコンタクトにより、簡単で迅速な実証テストを実施できます 広範な認定を受けた Ex zone 2 まで設置可能 システムケーブルを使用した迅速でエラーのない起動
仕様●コイル電圧:24V dc●コード番号:220-5642アズワン品番65-8080-55
ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 2極 22.5mmピッチ フエニックス・コンタクトジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 2極 22.5mmピッチフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 2 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:2●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5576アズワン品番65-7715-62
コネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934アズワン品番65-7622-90
コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着フエニックス・コンタクト
449税込494
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852アズワン品番65-7601-10
コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937アズワン品番65-7654-22
Sensor/actuator box フエニックス・コンタクトSensor/actuator boxフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:5●極数:4●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-4/ 8-L-PT QO●コード番号:240-7215アズワン品番65-7269-57
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171アズワン品番65-7713-94
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列フエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 50、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 50-MH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7543アズワン品番65-7720-60
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
349,800税込384,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475アズワン品番65-7718-24
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列フエニックス・コンタクト
909税込1,000
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 20-MV●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7496アズワン品番65-7721-04
Eaton Fulleon ソリッドステート接触器 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon ソリッドステート接触器フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 230 V ac、出力電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:191-4312アズワン品番65-7317-21
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント フエニックス・コンタクトD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントフエニックス・コンタクト
669税込736
1個
7日以内出荷
D-Sub - コネクタアクセサリPhoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:125.0 V●長さ:31.19mm●深さ:12.93mm●シリーズ:VS-09-BU-DSUB-CD-B●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:802-7750アズワン品番65-7777-94
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5049アズワン品番65-7610-59
取り付けブラケット B24 シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット B24 シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベースです●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:B24●コード番号:207-5045アズワン品番65-7610-60
...
フエ特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら