7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 同軸サージプロテクタ
RoHS
仕様IEC61 644-1準拠の品質。. 同軸線電磁波プロテクタ、50 Ω. 同軸線プロテクタは、Nタイプコネクタによりビデオ信号伝送線を保護するために設計。 このアダプタは、オス / メスのNコネクタを備え、既存の接続であっても手間なく取り付け可能。 接地結合接続は、必ず最短経路を使用して作成。 長さ(mm)72 寸法(mm)25 (Dia.)×72 シリーズCN-UB-280DC-SB 動作温度(℃)-25、+80(Max) RoHS指令(10物質対応)対応 サプレッサN型アダプタ
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様PhoenixContactTTCシリーズ.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置は、ステータスインジケータ、及び2線式又は3線式フローティング信号回路用のナイフ式断路機構を装備しています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプション-保守作業を容易にするためのナイフ式断路機構を内蔵 シリーズTTC-3-LCP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ無しDINレール端子
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-RTD-UI-NC 、 構成可能な抵抗温度計トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは、2、3、4線式の抵抗温度計及びリモート抵抗タイプのセンサの接続に適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ Pt、Ni及びCuセンサ用のDIPスイッチで構成可能 無償のソフトウェアで拡張機能を設定可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7771 785-7771 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7780 785-7780 ) DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング