37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (897種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 多段式端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトMini plug-in connector
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトMarker strip 10section plain ZB8
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトブスバー Phoeni×Contact NLS-CU 3/10 SN METER
エコ商品
仕様シリーズ:NLS-CU 3/10 SN METER●PEN導体バスバー. PEN導体バスバー、3 mm x 10 mm、長さ1 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 熱電圧端子台ペア
エコ商品
グレー 定格電圧(V)400 端子種別スクリュー 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1個ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPlug-in connector
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁 丸形圧着端子
エコ商品
タイプ絶縁 断熱材プラスチック 材質(コンタクト) 仕様Phoenix Contact絶縁圧着リング端子. 先細円錐形のプラスチック絶縁スリーブを備え、スズめっき銅で作られた絶縁圧着リング端子。 これらの絶縁圧着リング端子は、硬質はんだ付けされており、「簡単エントリ」機構を備えて導体エントリの信頼性を高めています。. 材質 銅 導体を簡単かつ正確に挿入できるようにするため、スリーブは先細の円錐形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ファストン端子
エコ商品
種別絶縁 コンタクトめっき 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 圧着ピン端子
エコ商品
種別絶縁 断熱材プラスチック シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コンタクトめっき 材質(コンタクト) 仕様PhoenixContact絶縁圧着ワイヤピン端子.スズめっき銅で作られ、ハロゲンフリープラスチックのスリーブを備えた絶縁圧着ワイヤピン端子。これらの絶縁圧着ワイヤピン端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.電解スズめっき引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーンハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アースモジュラ端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台コネクタ
エコ商品
極数2 仕様DIN EN60512-5-2-2003-01。. CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA. FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子. FK-MPTシリーズの省スペース3.5 mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。. FK-MPT端子台ヘッダ. 垂直 :699-8641 699-8641 、:699-8647 699-8647 、:699-8650 699-8650 、:802-0169 802-0169 水平 :699-8653 699-8653 、:699-8657 699-8657 、:699-8666 699-8666. PST端子台コネクタ. コネクタ :699-8663 699-8663 、:699-8669 699-8669 、:699-8672 699-8672 、:804-5480 804-5480 。3.5 mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番:548-7200 548-7200 ) 材質PBT 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズFK-MPT 定格電圧(V)300 端子種別はんだ 定格電流(A)4 AWG28→20 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトMCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug
エコ商品
仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ユニバーサルターミナル
エコ商品
端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル
1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モジュラ端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モーター接続端子
エコ商品
仕様II2GDExeII.KEMA00ATEX2052U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.ST端子.これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 グレー シリーズST2.5-PE/3L 定格電圧(V)800 端子種別スプリング 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~110 ケーブルCSA(mm2)0.081~3.32 レベル数クアドロプル ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトWhite Cable Marker
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー●シリーズ:US-WMT●併用可能製品:モジュラ端子台●US-WMT UniSheetラベルシリーズ. Phoenix Contact製のUS-WMTケーブルマーカーは、PATG/PATOシリーズのマーキングカラーと併用するように設計されています。このシステムを使用すれば、カラーを挿入した後で、マーカーが汚染されないように保護できます。 Phoenix Contact製のTHERMOMARK LINEは、端子台、導体及びデバイスに対してすばやく簡単にラベルを付けるためのインテリジェントなソリューションです。 このシステムは、2台の熱転写プリンタ、THERMOMARK CARD及びTHERMOMARK ROLLで構成されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact IECコネクタ
エコ商品
仕様QUICKON導体コネクタ.PhoenixContactのQUICKONコネクタは、設置の時間節約に最適で、特別な工具不要です。また、ケーブルの結合の他にも修理及び延長のソリューションとして最適です。.特長と利点IDC~QUICKON接続用IP67/IP69Kなど、各種高IP等級オプションの用意さまざまなポジションで使用可能パネル貫通接続対応(RS品番;80164168016416を確認)ロックナットあり。RS品番;80164228016422を確認.特長と利点 長さ(mm)89.4 直径(Φmm)25 取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグソケット 端子種別クイックコネクト 定格電流(A)17.5 保護等級IP68、IP69K 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3PE ケーブル径(Φmm)8~13 定格電圧(kV)1 オス・メスメス コンタクトめっき
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)