電子部品(オンボード) :「引き抜き具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様シリーズ:COMBICON MSTB●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 2,5 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON MSTB 5.0 mmピッチプラグインフリーハンギングケーブル取り付け端子台コネクタです。0.2~2.5 mm 2 のねじ接続に対応しています。このMSTB COMBICONプラグ対応端子台には、スクリューフランジ、引き抜き補助具、ロック / リリースレバーが用意されています。 ドライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照してください。 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。