仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイププラグインブリッジ
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け
長さ(mm)130
幅(mm)41
取付方式DINレール
深さ(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。