絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,581)
  • RS PRO(2,165)
  • SAMTEC(1,078)
  • VISHAY(784)
  • 日本モレックス(molex)(636)
  • HARWIN(633)
  • onsemi(543)
  • WURTH ELEKTRONIK(509)
  • KEMET(461)
  • MICROCHIP(440)
  • JST(日本圧着端子製造)(381)
  • MURATA(村田製作所)(376)
  • KINGBRIGHT(363)
  • AMPHENOL(351)
  • Panasonic(パナソニック)(334)
  • STMicro(331)
  • BOURNS(294)
  • シュナイダーエレクトリック(272)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(227)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(52)
  • 10,000-50,000円(47)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「2mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 2mmピッチ
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070アズワン品番65-7659-98
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009アズワン品番65-7662-88
基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装フエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 80-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7490アズワン品番65-7724-14
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
IDC メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.2 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 40、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、接触面:金
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.2A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FWL●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7617アズワン品番65-7698-05
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入フエニックス・コンタクト
569,800税込626,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2978アズワン品番65-7491-95
ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3126アズワン品番65-7498-30
ヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3129アズワン品番65-7495-24
ヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3123アズワン品番65-7490-57
ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 8.2mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 8.2mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 8.2 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm
仕様●ピン径:8.2mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4365アズワン品番65-7595-84
ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入 フエニックス・コンタクトブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(250個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 5.8 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4361アズワン品番65-7595-80
ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 2極 22.5mmピッチ フエニックス・コンタクトジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 2極 22.5mmピッチフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続と 22.5 mm ハウジングの 2 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:2●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5576アズワン品番65-7715-62
コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着フエニックス・コンタクト
449税込494
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852アズワン品番65-7601-10
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171アズワン品番65-7713-94
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列フエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 50、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 50-MH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7543アズワン品番65-7720-60
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
349,800税込384,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475アズワン品番65-7718-24
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列フエニックス・コンタクト
909税込1,000
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 20-MV●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7496アズワン品番65-7721-04
Eaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961アズワン品番65-8064-45
WTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MM フエニックス・コンタクトWTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MMフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
仕様製品群:369 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1376-99
WTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MM フエニックス・コンタクトWTB CONN RCPT 6POS 2列 2.54MMフエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1個
23日以内出荷
Disconnect terminal block - UT 4-HEDI フエニックス・コンタクトDisconnect terminal block - UT 4-HEDIフエニックス・コンタクト
829税込912
1個
予約販売
仕様【レベル数】シングル、UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能黒、オレンジシリーズUT 4定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)20ケーブル26~10AWG、【CSA】4mm2動作温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GY フエニックス・コンタクトFerrule 18mm Grey AI 2 5 -12 GYフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.3mm断熱材 = プラスチック色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 19mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule for two 2.5mm conductors 10mm フエニックス・コンタクトFerrule for two 2.5mm conductors 10mmフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.9mm断熱材 = プラスチック色 = 青ピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁全長 = 18.5mmシリーズ = AI - Twin 2X 2.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4 フエニックス・コンタクトFerrule Colour range in acc. DIN 46228-4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
2way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch フエニックス・コンタクト2way H/V screw terminalblock 3.5mm pitchフエニックス・コンタクト
509税込560
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitch フエニックス・コンタクト2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitchフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 15mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 125A色 = 緑定格電圧 = 1 kVシリーズ = MKDSP素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way high current 55deg terminal 5.08mm フエニックス・コンタクト2 way high current 55deg terminal 5.08mmフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 28A定格電圧 = 630 Vシリーズ = SMKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト2 way H/V screw terminal block 5mm pitchフエニックス・コンタクト
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way cable mount screw terminal 7.62mm フエニックス・コンタクト2 way cable mount screw terminal 7.62mmフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピッチ = 7.62mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 1 kVシリーズ = CLASSIC COMBICON GMSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way 2.5 low profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト2 way 2.5 low profile terminal block 5mmフエニックス・コンタクト
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way 1.5 std profile terminal block 5mm フエニックス・コンタクト2 way 1.5 std profile terminal block 5mmフエニックス・コンタクト
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mini plug-in connector フエニックス・コンタクトMini plug-in connectorフエニックス・コンタクト
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mini PCB header フエニックス・コンタクトMini PCB headerフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug フエニックス・コンタクトMCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plugフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
MC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plug フエニックス・コンタクトMC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plugフエニックス・コンタクト
68,980税込75,878
1箱(50個)
予約販売
仕様コンタクト数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●深さ:11.1mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
MC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug フエニックス・コンタクトMC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plugフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージプロテクタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サージアレスタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージアレスタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZAP  25 フエニックス・コンタクトZAP 25フエニックス・コンタクト
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:ZAP 25●全長:190mm●Phoenix Contact ZAPシリーズ空圧式手動圧着ペンチ. ZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチ製品には、4 → 6バールの圧力範囲が用意されています。 これらのZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチは、圧縮ごとに0.2リットルの空気を使用し、台形のクリンプを作成します。 品番< 803-4310') 803-4310/、ZAP 25には、Duo-Pressダイが備わっているので、導体のフロントエントリと側方エントリが可能になり、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 803-4313') 803-4313/、ZAP 25 Tは、フットバルブで作動するベンチプレス式圧着ペンチで、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 882-2662') 882-2662/、ZAP 25及びZAP 25 T圧着プライヤ用の交換ダイです。RoHS指令(10物質対応)対応
Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクトHeader 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horizフエニックス・コンタクト
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
電子部品(オンボード)