絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(658)
  • SAMTEC(290)
  • MURATA(村田製作所)(242)
  • KEMET(235)
  • VISHAY(231)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(199)
  • WURTH ELEKTRONIK(173)
  • MAC8(マックエイト)(108)
  • onsemi(105)
  • TDK(100)
  • HARWIN(93)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • YAGEO(76)
  • 日本モレックス(molex)(75)
  • KINGBRIGHT(73)
  • EPCOS(72)
  • BOURNS(61)
  • AMPHENOL(59)
  • DiodesZetex(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「7mm」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug フエニックス・コンタクトMC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plugフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 7極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトプラグ 7極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
85,980税込94,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1083アズワン品番65-7487-27
7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch フエニックス・コンタクト7 way parallel rising clamp 5.08mm pitchフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
7,298税込8,028特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
PLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 A フエニックス・コンタクトPLUGGABLE MINIATURE OPTOCOUPLERS VDC 5 Aフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
IDC メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.2 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 40、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、接触面:金
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.2A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FWL●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7617アズワン品番65-7698-05
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列フエニックス・コンタクト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 50、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 50-MH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7543アズワン品番65-7720-60
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列フエニックス・コンタクト
909税込1,000
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FP 1.27/ 20-MV●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7496アズワン品番65-7721-04
DINレール Phoenix Contact フエニックス・コンタクトDINレール Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
199税込219
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1654743 RJハウジング フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1654743 RJハウジングフエニックス・コンタクト
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。シリーズVS-08-KS-H/GYインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ折り曲げ保護スリーブ
Mini PCB header フエニックス・コンタクトMini PCB headerフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージプロテクタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ST 2,5-TG フエニックス・コンタクトST 2,5-TGフエニックス・コンタクト
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:ST 2.5-TGケーブルCSA:0.08 → 4mm2色:グレー定格電流:16A定格電圧:400 VIEC 60947-7-1. UL, CUL. Isolating terminals and isolating blade terminals. Isolating spring terminals and blade terminals have the same contours With test point parallel to the isolating point for 2.3 mm test plugs Convenient potential distribution via jumpersRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププラグインブリッジ
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V, フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 24V,フエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレール フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, 5V, DINレールフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)