電子部品(オンボード) :「AWG」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック
適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG
シリーズVS-08-ST-RJ45
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934
アズワン品番65-7622-90
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937
アズワン品番65-7654-22
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852
アズワン品番65-7601-10
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
ケーブルサイズ(AWG)28~12
定格電流(A)28
レベル数シングル
端子種別スプリングケージ
定格電圧(V)800
仕様TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G●シリーズ:UK●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
種別絶縁
コンタクトめっき錫
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:DOK 1.5ケーブルサイズ:24 → 12 AWGケーブルCSA:1.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:250 VPhoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。
色グレー
ピッチ(mm)15.6
シリーズ304Clipline
定格電圧(V)500
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)24
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意
色緑
シリーズPLC-BSC
定格電圧(V)AC/DC24
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~60
ケーブルCSA(mm2)2.5
ケーブルサイズ(AWG)26~14
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。