絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(240)
  • SWITCHCRAFT(98)
  • KNITTER-SWITCH(54)
  • VISHAY(23)
  • Texas Instruments(18)
  • RS PRO(18)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(17)
  • SCHMERSAL(16)
  • SIEMENS(15)
  • MICROCHIP(14)
  • SPARKFUN(14)
  • GEMS SENSORS(9)
  • オスラム(8)
  • FINDER(7)
  • INFINEON(6)
  • EATON(イートン)(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「ITC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303アズワン品番65-7352-07
Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクトHeader 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horizフエニックス・コンタクト
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクトHeader 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horizフエニックス・コンタクト
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクトHeader 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horizフエニックス・コンタクト
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Feed through terminal block 7.5mm pitch フエニックス・コンタクトFeed through terminal block 7.5mm pitchフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 7.5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 41A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = KDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch フエニックス・コンタクト7 way parallel rising clamp 5.08mm pitchフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch フエニックス・コンタクト4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitchフエニックス・コンタクト
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
3 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト3 way H/V screw terminal block 5mm pitchフエニックス・コンタクト
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト2 way H/V screw terminal block 5mm pitchフエニックス・コンタクト
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitch フエニックス・コンタクト2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitchフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 15mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 125A色 = 緑定格電圧 = 1 kVシリーズ = MKDSP素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)