機構部品(電子部品) (27) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ フエニックス・コンタクト 欠品中
仕様 RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック 適合 リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWG シリーズ VS-08-ST-RJ45 インターフェース RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセサリタイプ オスインサート
Phoenix Contact PLC端子台 2966029 PLC-BSCシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意 色 緑 シリーズ PLC-BSC 定格電圧(V) AC/DC24 端子種別 埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~60 ケーブルCSA(mm2 ) 2.5 ケーブルサイズ(AWG) 26~14
Disconnect terminal block - UT 4-HEDI フエニックス・コンタクト 欠品中
仕様 【レベル数】シングル、UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能 色 黒、オレンジ シリーズ UT 4 定格電圧(V) 500 端子種別 スクリュー 定格電流(A) 20 ケーブル 26~10AWG、【CSA】4mm2 動作温度(℃) +120 RoHS指令(10物質対応) 対応
Knife discon terminal blk+ test socket フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 シリーズ:CLIPLINE UTT 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:16A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-Lシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
Disconnect terminal block 28A 500V black フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応 色 黒 シリーズ CLIPLINE UT 定格電圧(V) 500 端子種別 スクリュー 定格電流(A) 28 ケーブル 26~10AWG RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -60~+130
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.2mm ピッチ 6.3×32mm UKシリーズ フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
Knife disconnect terminal block grey フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 シリーズ:CLIPLINE UTTB 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ