特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。 抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。 シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付 本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、 端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3 定格電力(W)0.5/50℃ 単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様) 機械的回転角度(°)360/エンドレス 回転トルク(mN・m[gfcm])2 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)-40~100 耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間 耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V 付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1 構造(軸受)メタルベアリング
1個
6,898 税込7,588
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回 アズワン品番67-0450-97
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷