仕様●パッケージ:抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:定格電力:0.5W●回転数:外形:シャフトD×L:軸:Φ3.175●角度:340°●単独直線性:±1%FS●回転トルク:2 mN・m以下(メタルベアリング)、0.5mN・m以下(ボールベアリング)●質量:約20g●使用温度範囲:-40~100℃●耐振動性:150m/S2 2000Hz 3軸各2h●耐衝撃性:500m/S2 11ms 3軸6方向各3回
アズワン品番67-0450-97
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スタンダード品であるCP-2FBJシリーズのローコスト設計品です。
抵抗体の製法と構造の変更により、大幅なコストダウンと納期短縮を実現しました。
シャフト径を2種類ラインナップ、調整用スリワリ付
本体はΦ22の樹脂ケースでノックピン付、
端子は半田が容易な平端子で側面出しのデザイン
回転角度(°)(有効電気)340、+2、-3
定格電力(W)0.5/50℃
単独直線性(%)±2FS (±1FS 特殊仕様)
機械的回転角度(°)360/エンドレス
回転トルク(mN・m[gfcm])2
質量(g)約20
使用温度範囲(℃)-40~100
耐振動性能150m/s2 2000Hz 3軸各2時間
耐衝撃性500m/S2 11ms 6方向各3回
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC1000V
付属品M9ナット、内歯形歯付座金 各1
構造(軸受)メタルベアリング
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。