電子部品(オンボード) :「A6袋」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSS1 シリーズはコンパクトで高性能のリードタイプ 3 Terminal コンデンサで、2.54 mm ピッチで取り付けることができます。3 Terminal 構造のため、優れた高周波性能を発揮します。広範な静電容量バリエーションにより、さまざまなノイズ周波数に柔軟に対応できます。自動挿入機で高速実装が可能です。
仕様●静電容量: 0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DSS1NB3 アズワン品番65-6917-53
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●静電容量:0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DSS1NB3 アズワン品番65-6918-56
1袋(1500個)
89,980 税込98,978
欠品中