絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,605)
  • RS PRO(8,723)
  • Panasonic(パナソニック)(5,618)
  • VISHAY(5,188)
  • YAGEO(2,838)
  • KEMET(2,525)
  • MICROCHIP(2,081)
  • onsemi(2,070)
  • BOURNS(1,872)
  • AMPHENOL(1,861)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,835)
  • SAMTEC(1,726)
  • MURATA(村田製作所)(1,446)
  • 日本モレックス(molex)(1,339)
  • シュナイダーエレクトリック(1,253)
  • STMicro(1,180)
  • ARCOL(OHMITE)(1,122)
  • KOA(1,099)
  • HARWIN(941)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(491)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
極数1種類角型コンタクト形状メス形状ストレート表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)廣杉計器(3件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(プラグ) JTS-2500( ピッチ2.54mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状ストレート寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRS-410354-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-410354-00廣杉計器
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)廣杉計器(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRS-410404-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-410404-00廣杉計器
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)廣杉計器
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から30日以内出荷
寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41024-00廣杉計器(1件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-500(M=5用 外径Φ8) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-500(M=5用 外径Φ8)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) MTA-00(信号チェック用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410156-00(H=1.5,h=6.0)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-41042-00廣杉計器
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじ径M3用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2612(基板穴Φ0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2612(基板穴Φ0.8以上)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-2(2.00mm ピッチ)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
極数1種類角型コンタクト形状メス形状ストレート表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅
ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス形状ストレート定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)廣杉計器
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ねじ径M12用材質PC(ポリカーボネート)透明熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)廣杉計器
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M6用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-0605 (ピッチ2.54mm用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ジャンプソケット) MJS-0605 (ピッチ2.54mm用)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJA-6000(H=6 ピッチ2.54mm用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ジャンパー) HJA-6000(H=6 ピッチ2.54mm用)廣杉計器
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-500G廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-100G 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-100G廣杉計器(1件のレビュー)
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42057-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42057-00(2列)廣杉計器
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42035-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42035-00(2列)廣杉計器
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から29日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(本体)ナイロン色(本体)熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290燃焼性本体/UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
...
電子部品(オンボード)