本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10/15
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300/150
定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。