ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。
フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)7
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)9~10
適合電線範囲 単線(mm)1.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。