3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒルシュマンHirschmann MIL規格丸型コネクタ オス
エコ商品
オス・メスオス コンタクトジェンダーメス 定格電圧(V)50ac/dc 取付方式ケーブルマウント ミルスタンダードMIL-DTL-5015 端子種別はんだ 接合型ねじカップリング ボディ向きストレート 仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オス・メスメス ミルスタンダードMIL-DTL-5015 端子種別はんだ 接合型ねじカップリング ボディ向きストレート 動作温度(℃)(Min)-40 仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンタクトジェンダーオス 定格電圧(V)50ac/dc 取付方式パネルマウント ミルスタンダードMIL-DTL-5015 端子種別はんだ 接合型ねじカップリング ボディ向きストレート 仕様CMケーブルソケット / パネルプラグ. これらのHirschmann CMガラス繊維強化ポリアミド製コネクタは、金属製の軍用コネクタ製品の代替品として使用できます。 Hirschman CM製品には、14S及び20のシェルサイズで3 → 17極のオプションがあり、MIL-C-5015及びVG95342に適合するように設計されています。また、取り付け寸法及びコンタクト配列が他のメーカーの製品と同じなので、他のねじロック式タイプと交換可能です。 連続作動 / 比例作動バルブをDIN43563に接続するのにも広く使用されています。
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)