絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • VISHAY(29)
  • YAGEO(29)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • KEMET(22)
  • 日本ケミコン(17)
  • ルビコン(12)
  • KYOCERA AVX(11)
  • TDK(10)
  • EPCOS(7)
  • 京セラ(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • GENTEQ(3)
  • RS PRO(3)
  • MICROCHIP(2)
  • ROHM(2)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「120μF」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン 電解コンデンサ 120μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 120μFニチコン
7,198税込7,918
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μFニチコン
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 120μFニチコン
699税込769
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μFニチコン(2件のレビュー)
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 10μF 63V dc 1袋 10個入ニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1Aアズワン品番65-6948-91
コンデンサ 1200μF 6.3V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 1200μF 6.3V dc 1袋 5個入ニチコン
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:1200μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HEアズワン品番65-7163-22
コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入 ニチコンコンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入ニチコン
67,980税込74,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●寿命:10000hアズワン品番65-6918-04
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 120μFニチコン
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 5個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 5個入ニチコン
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
ニチコン GUシリーズニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7043-50
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μFニチコン
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 120μF, ,50V dc, UPW1H121MPD ニチコンニチコン コンデンサ 120μF, ,50V dc, UPW1H121MPDニチコン
3,998税込4,398
1袋(200個)
5日以内出荷
PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450V
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 635mA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)120
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJ寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μFニチコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入ニチコン
3,798税込4,178
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-19
電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 250個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 400V dc 1袋 250個入ニチコン
99,980税込109,978
1袋(250個)
7日以内出荷
ニチコン GUシリーズニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:120μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 (Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7043-74
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入ニチコン
219,800税込241,780
1袋(200個)
7日以内出荷
Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 120 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7071-22
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入ニチコン
2,998税込3,298
1袋(2個)
8日以内出荷
NichiconLGZシリーズは、スナップインTerminalタイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量120μF、静電容量許容差±20%、機器の寿命を延ばします。RoHS指令に適合(2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-56RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入ニチコン
199,800税込219,780
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-17
電子部品(オンボード)