絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,528)
  • RS PRO(8,681)
  • Panasonic(パナソニック)(5,616)
  • VISHAY(5,181)
  • YAGEO(2,838)
  • KEMET(2,509)
  • MICROCHIP(2,081)
  • onsemi(2,053)
  • BOURNS(1,858)
  • AMPHENOL(1,847)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,832)
  • SAMTEC(1,723)
  • MURATA(村田製作所)(1,441)
  • 日本モレックス(molex)(1,332)
  • シュナイダーエレクトリック(1,249)
  • STMicro(1,170)
  • ARCOL(OHMITE)(1,120)
  • KOA(1,098)
  • HARWIN(935)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ フォトインタラプタ スナップイン シャープシャープ フォトインタラプタ スナップインシャープ
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャープ 光センサ(反射型) シャープシャープ 光センサ(反射型)シャープ
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
GP2Y0A21YK0F シャープGP2Y0A21YK0Fシャープ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GP2Y0A41SK0F シャープGP2Y0A41SK0Fシャープ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光センサ 反射型 80cm 表面実装 シャープ光センサ 反射型 80cm 表面実装シャープ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
シャープ 測距センサシャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783アズワン品番65-7265-10
シャープ 反射型 光センサ 800mm シャープシャープ 反射型 光センサ 800mmシャープ
959,800税込1,055,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 800mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度レンジ = -10 → +60℃シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F シャープシャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00Fシャープ
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトロジック,プルアップチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 0.1μs標準降下時間 = 0.05μs実装タイプ = ねじマウントピン数 = 5寸法 = 18 x 12.2 x 10mm高さ = 10mm長さ = 18mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -25℃スロット幅 = 3mm幅 = 12.2mm動作温度レンジ = -25 → +85℃スロット付き光スイッチ、ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応
光センサ 反射型 シャープ光センサ 反射型シャープ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
シャープ測距センサシャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要
仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
シャープ 距離センサ IC シャープシャープ 距離センサ ICシャープ
69,980税込76,978
1セット(50個)
7日以内出荷
シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD シャープシャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMDシャープ
2,398税込2,638
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープ フォトインタラプタ スルーホール実装 シャープシャープ フォトインタラプタ スルーホール実装シャープ
5,198税込5,718
1セット(100個)
7日以内出荷
フォトダイオード Sharp 赤外線 シャープフォトダイオード Sharp 赤外線シャープ
159,800税込175,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応
Sharp フォトカプラ シャープSharp フォトカプラシャープ
3,798税込4,178
1袋(40個)ほか
7日以内出荷
電子部品(オンボード)