受動部品 (12) ブランド: STANLEY(スタンレー電気)すべて解除
スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H STANLEY(スタンレー電気) 翌々日出荷
仕様 ●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW STANLEY(スタンレー電気) 7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101 アズワン品番 65-7253-55
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW STANLEY(スタンレー電気) 7日以内出荷
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088 アズワン品番 65-7243-92
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 50mW STANLEY(スタンレー電気) 7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:50mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE アズワン品番 65-7253-56
NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW STANLEY(スタンレー電気) 7日以内出荷
Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDU アズワン品番 65-7244-04
LEU シリーズ 275nm 120 UV-C 紫外線 LED 2.5mW STANLEY(スタンレー電気) 7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、広い分布角と Peak Wavelength 275 nm の低電力で動作します。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様 ●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:25mW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LEU アズワン品番 65-7253-73
LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気) 5日以内出荷
Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLEDStanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂
仕様 ●LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:11.7 mcd●ピン数:2●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●主波長:647 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mm アズワン品番 65-7246-81
LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気) 7日以内出荷
Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLEDStanley Electric 1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂
仕様 ●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.9 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140/150 °●レンズ形状:長方形●主波長:626 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm アズワン品番 65-7259-60
LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入 STANLEY(スタンレー電気) 翌々日出荷
StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLEDStanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂
仕様 ●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm アズワン品番 65-7258-66
LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入 STANLEY(スタンレー電気) 7日以内出荷
StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージStanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性
仕様 ●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm アズワン品番 65-7262-91
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ