1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。 環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器 極数8 仕様より線 材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC 直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃ 許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000 定格温度(℃)-20~60(施工時) 特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)