137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
13,980 税込15,378
当日出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ2500 定格電流(A)1.75 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
379 税込417
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ891 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1.25 材質(ハウジング)PBT 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
1個
650 税込715
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 18 → 16 AWG全長 = 20.32mm直径 = 13.46mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PPシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫
1箱(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 20ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 33.4mm深さ = 9.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 10行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着定格電流 = 2.5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 451動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 125 Vシリーズ番号 = 45110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
1個
650 税込715
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様シリーズ = 4600ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板, 電線対電線端子方法 = IDCコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

タイプ【パッケージ】SOIC ピッチ(mm)1.27 極数16 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PSU 行数2 材質(コンタクト)ベリリウム銅 ソケット【IC】PLCCソケット RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式【ソケット】スルーホール 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

3M3448-3050
RoHS
種類ストレインリリーフクリップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品3000シリーズ
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

3M3448-3040
RoHS
種類ストレインリリーフクリップ シリーズ3448 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品3000シリーズ
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ2500 定格電流(A)1.75 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズ78XX 定格電圧1kV 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PET 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

タイプソケットストリップ ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ8500 定格電圧1kV 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号8500 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケル 接続方向ストレート
1個
569 税込626
5日以内出荷

材質ステンレス鋼 種類ストレインリリーフクリップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品8300シリーズ
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

3M3505-8016
RoHS
シリーズ3505 最大電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2500シリーズ 表面処理(コンタクト)金,ニッケル 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

長さ(mm)62.6 幅(mm)11.6 寸法(mm)62.6×11.6×22.9 ピッチ(mm)2.54 極数28 定格電圧1kV フレームクローズドフレーム 定格電流(A)1 深さ(mm)22.9 方向垂直 材質(ハウジング)PSU 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 列幅(mm)11.43 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

3M3505-8110
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2500シリーズ
1袋(10個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

3M3505-8020
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2500シリーズ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

3M3505-8034
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2500シリーズ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

タイプ【ICソケット】PLCCソケット ピッチ(mm)1.27 極数44 材質(ハウジング)PET 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫 接続方向ストレート
1セット(25個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

3M3448-7964
RoHS
種類クリップ シリーズ78Series RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品79シリーズ
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

3M3448-3010
RoHS
種類ストレインリリーフクリップ シリーズ3448 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品3000シリーズ
1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷

3M3505-8026
RoHS
シリーズ3505 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2500シリーズ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

長さ(mm)33.4 幅(mm)16.7 寸法(mm)33.4×16.7×9.4 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズMDR102 定格電流(A)1 深さ(mm)9.4 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

材質ステンレス鋼 種類ストレインリリーフクリップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品8300シリーズ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

3M3505-8010
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品2500シリーズ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

種類ストレインリリーフクリップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品891シリーズ
1袋(10個)
719 税込791
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数24 シリーズ891 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPET 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,ニッケル 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
339 税込373
5日以内出荷

3M3473-6000
RoHS
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ3000 定格電圧1kV 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
469 税込516
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
379 税込417
5日以内出荷