電子部品(オンボード) :「コネクター4極」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数4
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 4A
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス/メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = SCインサートシリーズ = Han Aオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 4タイプ = USBモジュール定格電流 = 1Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 914
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = クイックロックインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
コンタクト数4 + PE
シリーズHan A
定格電流(A)10
オス・メスメス
タイプパネルキット
定格電圧(V)230→400ac
仕様コンタクト数 = 4タイプ = クイックロックインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプ表面キット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容Hood, Insert
コンタクト数4 + PE
オス・メスオス
スレッドサイズPG11
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプパネルキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容Hood, Insert
コンタクト数4 + PE
オス・メスオス
スレッドサイズPG11
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = Cat5プラグシリーズ = Han A取り付けタイプ = ケーブルマウントオス・メス = オス端子方法 = IDCIP保護等級 = IP65, IP67ボディ向き = アングルポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
タイプカプラキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数4 + PE
オス・メスメス
スレッドサイズM3
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = IDC行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 0935
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプロックレバーキット
シリーズHan A
定格電流(A)10
キット内容Hood, Insert
コンタクト数4 + PE
オス・メスオス
スレッドサイズPG11
仕様コンタクト数 = 4タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレート
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20タイプ = コネクタインサート定格電流 = 4Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 32 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 3ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
仕様コンタクト数 = 1タイプ = コネクタインサート定格電流 = 650Aシリーズ = Han TC650取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 4 kVオス・メス = メス範囲 = Han HC端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0911
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 1タイプ = コネクタインサート定格電流 = 650Aシリーズ = Han TC650取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 4 kVオス・メス = オス範囲 = Han HC端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0911
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
タイプコネクタキット
シリーズHan Push Pull
定格電圧(V)690
定格電流(A)16
範囲Han
キット内容ハウジング、インサート
コンタクト数5
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
オス・メスオス
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
コンタクト数5
シリーズHan Push Pull
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)690
キット内容ハウジング、インサート
範囲Han
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。