電子部品(オンボード) :「定格電圧 690v」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 19タイプ = Connector Insert定格電流 = 10 A, 40 Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 400 V, 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 43タイプ = Connector Insert定格電流 = 10 A, 40 Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 160 V, 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ボディ向き = ストレート
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q定格電圧 = 690 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65行数 = 3ボディ向き = ストレート
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 13タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷



仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 1シリーズ番号 = 934
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷


コンタクト数5 シリーズHan Push Pull 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)690 キット内容ハウジング、インサート 範囲Han 仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き タイプコネクタキット シリーズHan Push Pull 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 範囲Han キット内容ハウジング、インサート コンタクト数5 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上 オス・メスオス
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷