絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5,105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,402)
  • AMPHENOL(1,875)
  • SAMTEC(1,586)
  • 日本モレックス(molex)(1,320)
  • WURTH ELEKTRONIK(739)
  • MICROCHIP(656)
  • HARWIN(590)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(461)
  • TRACO POWER(348)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(337)
  • フエニックス・コンタクト(270)
  • SOURIAU(208)
  • NORCOMP(194)
  • サンハヤト(192)
  • HAMMOND(192)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(204)
  • 1,500-10,000円(579)
  • 10,000-50,000円(264)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「機構部品」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 20 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8223アズワン品番65-7658-37
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
559税込615
1個
予約販売
Harting har-modular C9 モジュールメスコネクタは、ウェーブはんだ付け終端が採用されています。定格電流は 2 A です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:229-8203アズワン品番65-7622-36
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列ハーティング
589税込648
1個
7日以内出荷
Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8191アズワン品番65-7660-57
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
359税込395
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180アズワン品番65-7621-52
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
299税込329
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 20 x 2.54 mm です。長さは 55.78 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8155アズワン品番65-7627-76
基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング基板ヘッダアクセサリー 固定レールハーティング
339税込373
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 62 x 2.54 mm、長さ 162.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8179アズワン品番65-7660-25
ネジ ねじ ハーティングネジ ねじハーティング
149税込164
1個
7日以内出荷
Harting 電源ねじ M2.2 x 9.5 (シェルハウジング D 20/2 用)、シェルハウジング 2C、3C 用。メタリック
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8240アズワン品番65-7660-81
ネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 ハーティングネジ D-Sub シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入ハーティング
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
メスねじロック、ナット付き、ねじ UNC / M3、全長 13 mm 。
仕様●種類:ねじロック●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:D-Sub●材質:真鍮●コード番号:187-4769アズワン品番65-7583-55
コネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入 ハーティングコネクタ端子 圧着端子 1袋 100個入ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
予約販売
仕様●har-speed M12アクセサリ●コード番号:190-3391アズワン品番65-7752-83
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
409税込450
1個
7日以内出荷
Harting har-modular T モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8206アズワン品番65-7622-39
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
369税込406
1個
7日以内出荷
Harting har-modular M1 モジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8210アズワン品番65-7633-41
クランプ金具 1極 1列 ハーティングクランプ金具 1極 1列ハーティング
309税込340
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ M1 - フラットモジュールオスコネクタは、1 つのコンタクトを備えています。黒色ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8211アズワン品番65-7621-76
クランプ金具 ハーティングクランプ金具ハーティング
269税込296
1個
7日以内出荷
Harting har-modular P モジュールオスコネクタは、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8205アズワン品番65-7622-38
クランプ金具 ハーティングクランプ金具ハーティング
329税込362
1個
7日以内出荷
Harting har- モジュラ T モジュールオスコネクタ基板固定(ガイド付き)は、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8207アズワン品番65-7651-51
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
HanAR B 産業用コネクタ ハーティングHanAR B 産業用コネクタハーティング
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6825アズワン品番65-7671-48
M 40Amp Solder PreLeading Contact DIN 41 ハーティングM 40Amp Solder PreLeading Contact DIN 41ハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8225アズワン品番65-7661-35
F 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングF 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの最大動作電流は 20 A です。メスコネクタ用メスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8231アズワン品番65-7633-23
DIN-Signal Power Cont. m 40A Solder ハーティングDIN-Signal Power Cont. m 40A Solderハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8227アズワン品番65-7627-78
F 40Amp Solder Pin Contact DIN 41626 PL1 ハーティングF 40Amp Solder Pin Contact DIN 41626 PL1ハーティング
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235アズワン品番65-7621-71
Harting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ ハーティングHarting DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチハーティング
819税込901
1個
7日以内出荷
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタHarting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク
仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284アズワン品番65-7777-18
ネジ ねじ ハーティングネジ ねじハーティング
92税込101
1個
7日以内出荷
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241アズワン品番65-7657-20
M 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mou ハーティングM 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mouハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコネクタ用のオスコンタクトが付いています。銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:アングル●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8220アズワン品番65-7661-34
M 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングM 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 20 A ですオスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8219アズワン品番65-7624-22
F 40Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングF 40Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8232アズワン品番65-7620-83
DIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ オス 64極 3列 2.54mm ピッチハーティング
829税込912
1個
7日以内出荷
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタHarting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871アズワン品番65-7552-85
F 10Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P ハーティングF 10Amp Solder Contact DIN 41626 stra. Pハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 10 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8230アズワン品番65-7627-72
M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb ハーティングM Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcbハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229アズワン品番65-7630-31
M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN ハーティングM Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DINハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228アズワン品番65-7629-05
角型 電源 コネクタ ソケット 5 ハーティング角型 電源 コネクタ ソケット 5ハーティング
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16Aアズワン品番65-1400-97
角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプ ハーティング角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプハーティング
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1622-82
角型 インサート プラグ 72 ポジション ハーティング角型 インサート プラグ 72 ポジションハーティング
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:10A コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1402-73
角型 インサート プラグ 2 ポジション ネジ ハーティング角型 インサート プラグ 2 ポジション ネジハーティング
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:プラグ コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWGアズワン品番65-1622-67
角型 インサート ソケット 16B 72 ポジション ハーティング角型 インサート ソケット 16B 72 ポジションハーティング
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1402-72
角型 HAN モジュール メス 2WAY ネジ ハーティング角型 HAN モジュール メス 2WAY ネジハーティング
6,898税込7,588
1個
予約販売
仕様製品群:Han-Modular シリーズ コンタクト数:2 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWGアズワン品番65-1613-23
角型 HAN モジュール プラグ 2WAY ネジ ハーティング角型 HAN モジュール プラグ 2WAY ネジハーティング
6,298税込6,928
1個
予約販売
仕様製品群:Han-Modular シリーズ コンタクト数:2 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWGアズワン品番65-1614-11
角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート メス 6WAY ネジハーティング
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1402-50
角型 HAN インサート プラグ 42 ポジション クリンプ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 42 ポジション クリンプハーティング
9,298税込10,228
1個
10日以内出荷
仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:42 コンタクト 種別:ピン 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1405-04
角型 HAN インサート プラグ 24 ポジション クリンプ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 24 ポジション クリンプハーティング
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:24 コンタクト 種別:ピン 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1402-26
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジハーティング
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1393-97
...
機構部品特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら