電子部品(オンボード) :「DINコネクター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オス・メス = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金併用可能製品 = DIN41612 Type M Female Connectorシリーズ = 09 03取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃定格電流 = 6A
オス・メスメス
シリーズ0906
動作温度範囲(℃)-55~125
ボディ向きストレート
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Max = +125℃
1箱(20個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
。Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871
アズワン品番65-7552-85
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク
仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284
アズワン品番65-7777-18
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24 + 7オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = d/b/zタイプ = MH 24+7ピッチ = 5.08 mm, 10.16 mmコンタクトめっき = ニッケルに金めっき(電源)、ニッケルにパラジウムニッケル / 金めっき(信号)定格電流 = 15 (Power) A, 6 (Signal) Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15 (Signal) mΩ, 8 (Power) mΩハウジング材質 = サーモプラスチック
極数96
仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
長さ(mm)94.9
幅(mm)10.6
寸法(mm)94.9×10.6×11.6
ピッチ(mm)2.54
シリーズDIN 41 612
定格電流(A)2
深さ(mm)11.6
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コンタクト数96
オス・メスメス
ボディ向きストレート
極数96
仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
長さ(mm)94
幅(mm)11.1
寸法(mm)94×11.1×8.7
ピッチ(mm)2.54
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)2
深さ(mm)8.7
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コンタクト数96
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
極数48
長さ(mm)94
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)6
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数48
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
極数64
仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
長さ(mm)94.9
幅(mm)10.6
寸法(mm)94.9×10.6×11.6
ピッチ(mm)2.54
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)2
深さ(mm)11.6
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+125
コンタクト数64
オス・メスメス
ボディ向きストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
極数15
仕様Harting DIN41615タイプH15高電流プラグ. 4種のスタイルの高電流タイプH DIN41612プラグ製品です。どの製品もブレードは基板に平行になります。 ; 469-522 469-522 : 90°基板実装、標準コンタクト付き ; 481-954 481-954 : 90°基板実装、1つのリーディングコンタクト(LC)が最初に位置z32でかん合 ; 481-960 481-960 : 250ブレードプラグの位置z32にリーディングコンタクトがあり、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用に6.3 mmブレードで終端(シュラウドなし) ; 740-6966 740-6966 : 250ブレードプラグ標準コンタクト、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用の6.3 mmブレード付き(シュラウドなし) 品番 ; 757-7932 757-7932 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 硬質銀めっきの施された銅合金コンタクト使用の15極、15 Aプラグ 接触抵抗: 8 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り
長さ(mm)94
幅(mm)14.8
寸法(mm)94×14.8×25
ピッチ(mm)5.08
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)15
深さ(mm)25
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コンタクト数15
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき銀
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様アクセサリタイプ = シュラウド併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 03
シリーズ09 03
併用機器DIN41612仕様のコネクタ
アクセサリタイプシュラウド
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。