仕様製品群:Han E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 ポジション数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 動作電圧:380V
アズワン品番65-1391-30
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1402-50
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500V
アズワン品番65-1411-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1419-69
1個
¥9,098
税込¥10,008
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1419-70
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2
アズワン品番65-1402-52
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2
アズワン品番65-1393-97
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1400-92
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A コンタクト 種別:ソケット
アズワン品番65-1402-56
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 列数:2
アズワン品番65-1613-17
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
仕様製品群:Han EE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:18 角型 シェルサイズ:10B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:1010Ω コンタクト数:18 ポジション数:19 列数:4 列数:4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:10B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500V
アズワン品番65-1411-90
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230V
アズワン品番65-1412-63
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
コンタクト数3
タイプインサート
定格電流(A)10
シリーズHan A
コード(メーカーサイズコード)3A
定格電圧(V)600
オス・メスメス
範囲Han
端子種別クイックロック
行数2
スレッドサイズM3
ボディ向きストレート
ポール3+E
シリーズ番号09200
タイプインサート
シリーズHan A
定格電圧(V)600
端子種別クイックロック
定格電流(A)10
範囲Han
コード(メーカーサイズコード)3A
行数2
コンタクト数3
ポール3+E
オス・メスオス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3
シリーズ番号09200
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
端子種別圧着
定格電流(A)40
コンタクト数2
ポール2P+E
オス・メスメス
シリーズ番号0912
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
定格電流(A)40
コンタクト数2
オス・メスオス
シリーズ番号0912
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。