6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ シリーズSAK RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプパーティションプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6~M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能 ダークベージュ シリーズWF 端子種別スクリュー 定格電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+120 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(mm2)50
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ シリーズTW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)