5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドミュラーWeidmuller アース端子台 WPEシリーズ
エコ商品
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。 緑 / 黄 シリーズWPE 定格電圧(V)500 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ワイドミュラーWeidmuller PE端子 WPEシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:WPE●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●色:緑 / 黄●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ソケット●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FrontCom Micro●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●FrontCom MicroRフロントパネルインターフェイスソケット. WeidmullerのFrontCom Microシリーズのフロントパネルインターフェイスソケットは、制御パネル、電気キャビネット、配電盤でIP65接続が必要な場合に適しています。これらのインターフェイスソケットは、LAN Category 6 aで動作し、保護キャップ付きのUL94V-0等級のPAハウジングで保護され、産業環境で使用するのに最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷