電子部品(オンボード) :「ATEX」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)連続:-60
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズEWK
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証(危険区域)ATEX
アクセサリタイプEnd Bracket
併用可能製品Terminal Block
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。
シリーズZ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドカバー
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:22 → 10 AWG 、 コネクタ数:2 、 色:黄 、 ピッチ:13mm 、 ヒューズサイズ:1 x 1/4 、 定格電流:10A 、 定格電圧:630 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS32 、 シリーズ:SAKS 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズZDU
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~+120
レベル数シングル
仕様シリーズ:ZTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:20A●レベル数:シングル●端子方法:クランプ●定格電圧:500 V●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. CSA、UL、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI認定. 絶縁端子. 回路の絶縁が必要な場合のために設計されています。切断レバーは、テストプラグが取り付けられている場合でも開くことができ、必要に応じて取り外すこともできます。2極、10極ジャンパバーについてはZシリーズアクセサリを参照してください。. 定格400 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプパーティションプレート
併用可能製品端子台
極数2
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。
長さ(mm)64
幅(mm)6.1
色緑
高さ(mm)43.5
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
材質(ハウジング)Wemid
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~+100
アース端子台タイプZPE4 DINレール
ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応端子サイズ: 2.5 → 35 mm2. パーティションの色は、ベージュ( RS ; 755-3725 755-3725 )及び青( RS ; 718-0914 718-0914 、 RS ; 718-0923 718-0923 、 RS ; 718-0926 718-0926 )を用意. 難燃性等級UL94V-2. クランプヨークテクノロジ
シリーズTW
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドプレート
併用可能製品端子台
シリーズSAK
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。