日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF日本ケミコン(1件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 5000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF日本ケミコン(1件のレビュー)当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μF日本ケミコン当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF日本ケミコン当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
EKMG350ELL471MJ16S日本ケミコン翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧35Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 6.8μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン5日以内出荷
日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。
高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16寿命6000hrs静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.032(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)1650リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
EKY-500ELL221MJ16S日本ケミコン翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.05静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF日本ケミコン(2件のレビュー)6日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
EKMG500ELL331MJ16S日本ケミコン翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)410静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = GXE寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ GXEシリーズ 125℃. CE04型アルミ電解コンデンサ 125℃ 2000から5000時間保証 自動車電装などの高温度用途 小型、低インピーダンス、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ESMG160ELL102MJ16S日本ケミコン翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧16Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)785静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF日本ケミコン翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EKMG160ELL682MLN3S日本ケミコン翌々日出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ELXZ160ELL102MJ20S日本ケミコン5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
EKY-250ELL471MJ16S日本ケミコン5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧25Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)60リップル電流(mA)1210rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG350ELL471MJ16S日本ケミコン5日以内出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧35Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)645静電容量(μF)470最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ELXZ250ELL471MJ16S日本ケミコン5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
CHEMI-CON コンデンサ 2700μF, ,16V dc, ELXZ160ELL272MK30S日本ケミコン5日以内出荷
静電容量 = 2700μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF日本ケミコン7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 260 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 160V dc 1袋 10個入日本ケミコン欠品中
仕様●静電容量:10μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 17.5mm●高さ:17.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:315mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7199-27
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980