電子部品(オンボード) :「メカノエレクトロニック」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)チェック用コンスルーシリーズ
エコ商品
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~2.0 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 適合電線26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)チェック用コンスルーシリーズ
エコ商品
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 取付板厚(mm)0.8~3.2 適合電線22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)