片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他
材質リン青銅0.7Φ
取付穴径(Φmm)0.8
定格電流(A)3
表面処理ニッケル下地スズメッキ
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類その他
使用温度範囲(℃)-40~+150
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類その他
材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ
使用温度範囲(℃)-40~+125
寸法A(mm)2.54
寸法B(mm)5.54
適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10
表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
プリント基板の修理等に御利用下さい。
フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。