電子部品(オンボード) :「連結コネクタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面実装用コネクターHH-1シリーズをキャリアにつけて20P連結したタイプです。
2.54mmピッチで並んでいます。(御希望の極数でカットして御利用下さい。)
半田付終了後、キャリアは取り除いて下さい。
リフロー対応型
材質キャリア部:樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅、ソケット部:HH-1シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKEOシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
適合オスピン:KEOシリーズ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数50回以下
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKESシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
接触抵抗(mΩ)20以下
適合ソケットKESシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数50回以下
推奨クリーム半田厚(μ)100~120
表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。
相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
適合ソケットKES-3R-2P
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数50回以下
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。