2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

WLシリーズの2列タイプです。
仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10 アズワン品番67-0485-38
1袋
12,980 税込14,278
8日以内出荷