DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)当日出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
DDK SCSIコネクタ 24 極 パネルマウントフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)欠品中
仕様ソケットは、ばねクリップ、プラグにはシールド強化のための金属カバー付き。. 57シリーズ コネクタ. リボン形のカンチレバー方式のコンタクトであるため、こじりに対して変形しにくく、長寿命・高信頼性 コンタクトは、セルフクリーニング接触機構をもっており、安定した接触抵抗を維持 リボン形コンタクトのため、コンタクトの挿入・抜去力が小さく、操作も容易 コネクタのかん合面が台形形状のため、誤かん合防止機構長さ(mm)54.7幅(mm)16ピッチ(mm)2.16極数24定格電圧(V)500ac定格電流(A)5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)銅合金結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
DDK フード I7JEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)翌々日出荷
仕様●シリーズ:I7JE全長(mm)40.5タイプフードRoHS指令(10物質対応)対応
リボンコネクタ プリント基板タイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)63日以内出荷から112日以内出荷
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)3/コンタクトタイプL形ディップタイプ使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下色(絶縁体)青材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980