電子部品(オンボード) :「嵌合」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ プリント基板タイプ
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms) 定格電流(A)3/コンタクト タイプL形ディップタイプ 使用温度範囲(℃)-55~+105 耐電圧AC1200V(rms) 1分間 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)35以下 色(絶縁体) 材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)