発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
種類その他
外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)
電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)
動作電流(mA)約110(DC12V時)
音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。