電子部品(オンボード) :「センサー付きタイマー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キット センサー寸法(mm)Φ13.5 感知距離(m)3(環境により前後します) 出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています) 基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず) 待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません) 電源電圧(V)3.5~ 12 動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず) タイマー時間約4秒(固定) 出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
1,898 税込2,088
当日出荷