パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット
インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ
コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド
モードリモート用電源 ON/OFF
接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止
電源(V)DC9~12
電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)
動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)
出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式
入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。