仕様出力タイプ:NPN●本体形状:バレル形●取付けスタイル:パネル取り付け●電源電圧:4.5→ 24 V dc●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:24V●スイッチング電流:20 mA●長さ:65.5mm●ハウジング材質:ステンレススチール●GS1001シリーズホール効果センサ. Cherry GS1001シリーズのギア歯センサは、鉄製切れ歯の検出やほぼゼロ速度の検出が必要な用途で使用するよう設計されたエッジホール効果センサです。. ステンレススチール製ハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 シンキング(オープンコレクタ)出力 M12コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。